Beli jenis dongkrak mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  2. TOTAL Hydraulic Floor Jack
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

  3. TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp569.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  4. American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp239.900

    American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    > Use in vertical, angular, horizontal positions
  5. Kennedy 1/2 Tone Transmission Jack
    Mulai

    Rp29.999.900

    Kennedy 1/2 Tone Transmission Jack
    Deskripsi:
    Ideal for car and light commercial transmission removal and installation. Fully adjustable universal rotary saddle with adjustable corner brackets and safety chains. Foot operated pump and release valve leaves both hands free to manoeuvre transmission. Wide base with four 3” dia. swivel-type ball bearing castors providing stability and easy manoeuvring. Two-stage flash chromed rams inhibit rust from entering the hydraulic system.
    atribut:
    • Lifting Capacity: 0.5 Ton
    • Lifting Height Min: 875mm
    • Lifting Height Max: 1800mm
    • Part Number: KEN5037160K
  6. BOSCH Rear Wiper Roc Lock 3 (Penyeka Kaca)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp42.900

    BOSCH Rear Wiper Roc Lock 3 (Penyeka Kaca)
    Deskripsi:
    Fitur:Didesain cocok dengan gaya wiper OE. Cocok dan mudah diganti di segala jenis mobil. Nyaman dan tidak bersuara saat berkendara. Mendukung keamanan berkendara. Membersihkan kaca secara menyeluruh dan bersih.
  7. GT Radial Ban Mobil Champiro Eco
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Ban Mobil Champiro Eco
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  8. Philips Lampu TL-D Warna Standar
    Rating:
    93% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp21.900

    Philips Lampu TL-D Warna Standar
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  9. ATTACK Deterjen Cair
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp32.900

    ATTACK Deterjen Cair
    Deskripsi:
    Deterjen cair konsentrat untuk segala jenis mesin cuci, larut sempurna hingga ke serat kain, menghilangkan kotoran tanpa sisa bubuk deterjen.Lebih efektif menghilangkan noda meski menggunakan mesin cuci. Busanya sedikit hingga mudah dibilas dan aman digunakan untuk semua jenis mesin cuci. Cairan dapat dioles langsung dengan mudah ke noda membandel sebelum dicuci.Zat aktif saat dikemas LAS 1.4%, AE 13.8%, TMC 2.5%.KEMENKES RI PKL 20202110036
  10. Kenmaster Vacuum Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Kenmaster Vacuum Cleaner
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.8
  11. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  12. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  13. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  15. Alinco Handy Talky
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
  16. BOSCH Charger
    Mulai

    Rp479.900

  17. BOSCH X-Line
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

  18. HITACHI Katrol Elektrik
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
Daftar Harga jenis dongkrak mobil Terbaru January 2026
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp209.900
TOTAL Hydraulic Floor JackRp669.900
TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)Rp569.900
American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp239.900
Kennedy 1/2 Tone Transmission JackRp29.999.900
BOSCH Rear Wiper Roc Lock 3 (Penyeka Kaca)Rp42.900
GT Radial Ban Mobil Champiro EcoRp679.900
Philips Lampu TL-D Warna StandarRp21.900
ATTACK Deterjen CairRp32.900
Kenmaster Vacuum CleanerRp98.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)